OKS 280 25KG OKS 280 Weiße Hochtemperaturpaste 25KG Hobbock
OKS 280
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:280 25KG
Rubix:121546
Hersteller:1106000407
EAN:4038127201532

Dokumente
Produktdetails : OKS 280 25KG OKS 280 Weiße Hochtemperaturpaste 25KG Hobbock
OKS 280 Weiße Hochtemperaturpaste. Trennpaste für Warmformungsvorgänge. Schmierpaste für temperaturbeanspruchte Gleitflächen. Gute Trennwirkung durch optimale Festschmierstoffkombination. Verhindert Aufkohlen von Werkzeugen und Werkstücken. Verlängert Werkzeugstandzeiten. Anwendungsgebiete: Umformung, Gewindeverbindungen, Einsatzgebiet: Trennpaste für Warmformungsvorgänge. Schmierpaste für temperaturbeanspruchte Gleitflächen. Gute Trennwirkung durch optimale Festschmierstoffkombination. Verhindert Aufkohlen von Werkzeugen und Werkstücken. Verlängert Werkzeugstandzeiten. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen. Zusammensetzung: weiß, weiße Festschmierstoffe, Mineralöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -15°C bis +1.150°C, Press-Fit: n.a., VKA-Test (Schweißkraft): 2.400 N, Gewindereibung: u = 0,09.
Trennpaste für Warmformungsvorgänge. Schmierpaste für temperaturbeanspruchte Gleitflächen. Gute Trennwirkung durch optimale Festschmierstoffkombination. Verhindert Aufkohlen von Werkzeugen und Werkstücken. Verlängert Werkzeugstandzeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25000 g |
| Farbe | weiß |
| Verpackungsmenge | eimer |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.807,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.168,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage