1RM-7 (BAHCO) Knarren-Ring-Maulschlüssel, Maul 15° Abgew., Sw 7 mm
Offen – Ringschlüssel mit Ringratsche, metrisch 1RM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:1RM-7
Rubix:1309563
EAN:7314153014153

Dokumente
Produktdetails : 1RM-7 (BAHCO) Knarren-Ring-Maulschlüssel, Maul 15° Abgew., Sw 7 mm
Der metrische Ratschen-Ring-Maulschlüssel von Bahco mit verchromter Oberfläche ist für anspruchsvolle Profis entwickelt worden, welche ein effizientes, langlebiges und ergonomisches Werkzeug suchen. Dieses Modell kombiniert einen schlanken Kopf für den mühelosen Zugang zu engen Bereichen, ein leistungsstarkes Ratschensystem für maximale Zeitersparnis sowie eine hochwertige Oberfläche. Besonders geeignet ist der Schlüssel für Arbeiten in Mechanik, Wartung und Bauwesen, wo Präzision und Robustheit entscheidend sind.
Eigenschaften:
Dieser Schlüssel überzeugt durch ein anwenderorientiertes Design mit einem 15°-Winkel am Maul und einem 15°-Winkel am Ring, was eine natürliche Handhabung und hervorragende Ergonomie ermöglicht. Die integrierte Ratsche im Ring erlaubt einen Arbeitswinkel von nur 5°, sodass Schrauben und Muttern schnell gelöst oder angezogen werden können, ohne das Werkzeug abzusetzen. Das Dynamic-Drive™-Profil mit 12 Zähnen schützt Schrauben und Muttern vor Beschädigungen. Die gut sichtbare, beidseitige Größenkennzeichnung sorgt für eine schnelle Identifizierung während des Einsatzes.
Spezifikationen:
• Oberfläche: Chrom, mikro-matt, korrosionsbeständig
• Material: Hochleistungs-Stahllegierung
• Maulwinkel: 15°
• Ringwinkel: 15°
• Arbeitswinkel der Ratsche: 5°
• Ratschenmechanismus: im Ring integriert
• Größenkennzeichnung: beidseitig graviert
• Profil: Dynamic-Drive™ 12 Zähne
Normen:
• ISO 1711-1: Legt die Anforderungen an mechanische Leistung und Prüfmethoden für Handwerkzeuge fest.
Markeninformationen:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge und bekannt für Qualität und Innovation. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenqualität und hat über 400 Patente angemeldet, unter anderem für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe Gruppe bietet Bahco tausende Produkte für die Bauindustrie, Automobilbranche, Weinbau, industrielle Zerspanung und allgemeine Industriebedarfe. Das Logo (ein Fisch mit Angelhaken) ist ein universelles Symbol für Zuverlässigkeit und Leistung und spiegelt die lange Tradition in hochwertiger Stahlverarbeitung wider. Mit einer nutzerzentrierten Produktentwicklung und einem klaren Fokus auf Innovation bleibt Bahco die bevorzugte Wahl anspruchsvoller Profis.
Eigenschaften:
Dieser Schlüssel überzeugt durch ein anwenderorientiertes Design mit einem 15°-Winkel am Maul und einem 15°-Winkel am Ring, was eine natürliche Handhabung und hervorragende Ergonomie ermöglicht. Die integrierte Ratsche im Ring erlaubt einen Arbeitswinkel von nur 5°, sodass Schrauben und Muttern schnell gelöst oder angezogen werden können, ohne das Werkzeug abzusetzen. Das Dynamic-Drive™-Profil mit 12 Zähnen schützt Schrauben und Muttern vor Beschädigungen. Die gut sichtbare, beidseitige Größenkennzeichnung sorgt für eine schnelle Identifizierung während des Einsatzes.
Spezifikationen:
• Oberfläche: Chrom, mikro-matt, korrosionsbeständig
• Material: Hochleistungs-Stahllegierung
• Maulwinkel: 15°
• Ringwinkel: 15°
• Arbeitswinkel der Ratsche: 5°
• Ratschenmechanismus: im Ring integriert
• Größenkennzeichnung: beidseitig graviert
• Profil: Dynamic-Drive™ 12 Zähne
Normen:
• ISO 1711-1: Legt die Anforderungen an mechanische Leistung und Prüfmethoden für Handwerkzeuge fest.
Markeninformationen:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Handwerkzeuge und bekannt für Qualität und Innovation. Seit 1886 steht das Unternehmen für Spitzenqualität und hat über 400 Patente angemeldet, unter anderem für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe Gruppe bietet Bahco tausende Produkte für die Bauindustrie, Automobilbranche, Weinbau, industrielle Zerspanung und allgemeine Industriebedarfe. Das Logo (ein Fisch mit Angelhaken) ist ein universelles Symbol für Zuverlässigkeit und Leistung und spiegelt die lange Tradition in hochwertiger Stahlverarbeitung wider. Mit einer nutzerzentrierten Produktentwicklung und einem klaren Fokus auf Innovation bleibt Bahco die bevorzugte Wahl anspruchsvoller Profis.
Stärken
• Besserer Zugang dank schlankem Kopf
• Arbeiten in engen Räumen durch 5°-Arbeitswinkel
• Weniger Beschädigungen dank 12-Zahn-Profil
• Einfache Größenablesung durch doppelseitige Markierung
• Hervorragende Haltbarkeit und Korrosionsschutz
• Arbeiten in engen Räumen durch 5°-Arbeitswinkel
• Weniger Beschädigungen dank 12-Zahn-Profil
• Einfache Größenablesung durch doppelseitige Markierung
• Hervorragende Haltbarkeit und Korrosionsschutz
Anwendungen
Dieses Produkt ist ideal für die Kfz-Technik, industrielle Wartung, Baugewerbe und technische Ausrüstung. Der Ratschen-Ring-Maulschlüssel ist für wiederkehrende Arbeiten in engen oder schwer zugänglichen Bereichen ausgelegt. Das präzise und schnelle Ratschensystem steigert die Effizienz und macht dieses Werkzeug unverzichtbar für alle Profis, die Wert auf Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Komfort im Arbeitsalltag legen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Öffnung | 7 |
| Länge | 140 mm |
| Typ | ratschenschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen