Referenzen
Dichtomatik:49431854
Rubix:2329712
Hersteller:OR 4,48X01,78 FKM 75 GRÜN


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4,47 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Produktdetails : OR 4.47X1.78 FKM 75 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
Industriell
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4,47 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 75 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std