25X40X10 NA250 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NA250
Nutring NA250
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:18432
Rubix:1118891
Hersteller:NA250 25 X 40 X 10 80 NBR 878
Produktdetails : 25X40X10 NA250 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NA250
Nutring T20
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Höhe | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

