K1917.330 Nutmutter, DIN1804, Edelstahl
NUTMUTTER, EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1917.330
Rubix:3719946
Hersteller:K1917.330
EAN:4059245701247



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1917.330 Nutmutter, DIN1804, Edelstahl
Werkstoff: Einsatzstahl. Edelstahl A2. Ausführung: Form W = brüniert, Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K1917.120 Hinweis: Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage