K1025.0808 Nutenstein, schwere Ausführung, Stahl
Nutenstein schwer Typ I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1025.0808
Rubix:1431913
EAN:4059245217731



Dokumente
Produktdetails : K1025.0808 Nutenstein, schwere Ausführung, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: K1025.0804Hinweis: Geeignet für hochbelastete Verbindungen. Da der Nutenstein an die Nutform des Profils angepasst ist, werden die Kräfte günstig an das Profil weitergeleitet. Durch die hohe Gesamtbauhöhe werden auch mehr Gewindegänge eingesetzt. Der Nutenstein kann nur von der Stirnseite des Profils in die Nut eingeschoben werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
Nutenstein Schwer
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16,3 g |
|---|---|
| Typ | k1025.0808 nutenstein schwer |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std