Schrägkugellager NTN 5310SC3, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 44.4 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 5300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:5310SC3
Rubix:907418
EAN:4547359539981
5310 SC3 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite44,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5310 SC3 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN


Zweireihiges schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, runder Aussendurchmesser

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x44,4 mm
Bruttogewicht1850 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite44,4 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Winkel25 °
Zolltarifcode84821090
126,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an