Schrägkugellager NTN 5304SC3, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 22.2 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 5300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:5304SC3
Rubix:907378
EAN:4547359309232
5304 SC3 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite22,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5304 SC3 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN


Zweireihiges schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, runder Aussendurchmesser

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x52x22,2 mm
Bruttogewicht220 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite22,2 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Winkel25 °
Zolltarifcode84821090
37,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,48 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an