Schrägkugellager NTN 5302SC3, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 19 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 5300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:5302SC3
Rubix:907368
EAN:4547359538779
5302 SC3 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5302 SC3 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN


Zweireihiges schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, runder Aussendurchmesser

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x42x19 mm
Bruttogewicht123 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite19 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Winkel25 °
Zolltarifcode84821090
32,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an