Pendelkugellager NTN 1226, Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 46 mm | Innendurchmesser: 130 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1226
Rubix:903980
EAN:4547359256284
1226 (NTN) Pendelkugellager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1226 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)230x230x46 mm
Bruttogewicht8345 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite46 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie1200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84821090
920,38 exkl. MwSt.
/ Stück
1.104,46 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an