Schrägkugellager NTN 7324, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 55 mm
NTN Schrägkugellager 7300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:7324
Rubix:3304862
EAN:4547359453911




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 7324 (NTN) Schrägkugellager NTN
Schrägkugellager mit Messingkäfig,kugelgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 260x260x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14100 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 |
| Käfig | messing |
| Winkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.140,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.368,71 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage