Schrägkugellager NTN 7203, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm

NTN Schrägkugellager 7200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:7203
Rubix:3304720
EAN:4547359437126
7203 (NTN) Schrägkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7203 (NTN) Schrägkugellager NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x40x12 mm
Bruttogewicht70 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200
Käfigstahl
Winkel30 °
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13200 N
9,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an