NUTR 206/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
NTN Nadellager NAT-NAC
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NUTR206/3AS
Rubix:913069
EAN:4547359009408




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : NUTR 206/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
Stützrollen mit zwei Zylinderrollenreihen, vollrollige Ausführung, gewölbte Außenring
Stützrolle mit Axialführung NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x29 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 450 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56500 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72500 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std