NATV 30LL/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN

NTN Nadellager NAT-NAC LL

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NATV30LL/3AS
Rubix:144733
EAN:4547359009187
NATV 30LL/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 30LL/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN


Stützrollen ohne Käfig, Innenring , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Stützrolle mit Axialführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x29 mm
Bruttogewicht490 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite29 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatv
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr47500 N
Statische Tragzahl, radial - C0r115000 N
Zolltarifcode84824000
55,21 exkl. MwSt.
/ Stück
66,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std