Kegelrollenlager NTN 4T-46720, Außendurchmesser: 225.425 mm | Innendurchmesser: 105 mm | Breite: 33.338 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-46720
Rubix:906489
EAN:4547359534030




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225,425 mm |
| Breite | 33,338 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-46720 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 225,425x225,425x33,338 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1800 g |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 225,425 mm |
| Breite | 33,338 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen