Kegelrollenlager NTN 4T-29585/29521, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 25.4 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-29585/29521
Rubix:906116
EAN:4547359799958




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 4T-29585/29521 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x25,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1010 g |
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 140000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 91500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,59 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage