Kegelrollenlager NTN 32922XA, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 25 mm
NTN Kegelrollenlager 32900
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:32922XA
Rubix:905706
EAN:4547359296594




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 32922 XA (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x150x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1280 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 32900 |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 226000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 127000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen