Kegelrollenlager NTN 4T-32220, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 49 mm
NTN Kegelrollenlager 32200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-32220
Rubix:906208
EAN:4547359301113




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 49 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-32220 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x180x49 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5140 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 49 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 32200 |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 465000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 330000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage