UCFS 306D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
NTN Gehäuselager UCFS300 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCFS306D1
Rubix:107035
EAN:4547359216387



Produktdetails : UCFS 306D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x145x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1830 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 43 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Serie | ucfs300 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen