Spannlager mit Gewindestift NTN UC311D1, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 66 mm

NTN Einsatz UC300 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UC311D1
Rubix:15964
EAN:4547359233513
UC 311D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite66 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UC 311D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x120x66 mm
Bruttogewicht2070 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite66 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serieuc300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84839020
117,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an