Spannlager mit Gewindestift NTN UC306D1, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 43 mm

NTN Einsatz UC300 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UC306D1
Rubix:15959
EAN:4547359233285
UC 306D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UC 306D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x75x50 mm
Bruttogewicht600 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite43 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serieuc300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84839020
48,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an