NUP 2215EG1C3U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NUP2200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NUP2215EG1C3U
Rubix:912968
EAN:4547359773163




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
Dokumente
Produktdetails : NUP 2215EG1C3U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x130x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1769 g |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 207000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 162000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
614,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
737,41 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage