NU 2219EG1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU2200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NU2219EG1
Rubix:912566
EAN:4547359141818




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 43 mm |
Dokumente
Produktdetails : NU 2219EG1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x170x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4150 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 370000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 286000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
470,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
565,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage