NU 207ET2XC4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:NU207ET2XC4
Rubix:912424
EAN:4547359138405
NU 207ET2XC4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : NU 207ET2XC4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Polyamidkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72x72x17 mm
Bruttogewicht306 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r50000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50500 N
Zolltarifcode84825000
46,08 exkl. MwSt.
/ Stück
55,30 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage