NJ 2214EG1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ2200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NJ2214EG1
Rubix:911819
EAN:4547359771091




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 31 mm |
Dokumente
Produktdetails : NJ 2214EG1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Messingkäfig,Sonderanforderung
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x125x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1610 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 194000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 156000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
568,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
682,31 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage