N 322G1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager N300 G1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:N322G1
Rubix:911478
EAN:4547359152289




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : N 322G1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 240x240x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11917 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 400000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 360000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.320,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.584,71 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage