Rillenkugellager NTN 6005ZZNR/5K, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm

NTN - Einreihiges Rillenkugellager - 6005ZZNR/5K

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:6005ZZNR/5K
Rubix:945229
EAN:4547359982343
6005 ZZNR/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6005 ZZNR/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring NTN


Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke NTN wurde entwickelt, um eine optimale Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen, bei gleichzeitig geringer Reibung, zu gewährleisten. Dank seiner Metallabdeckungen bietet es einen wirksamen Schutz gegen mittelgroße Verunreinigungen und sorgt so für eine verlängerte Lebensdauer. Es ist ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet und gewährleistet auch bei hohen Drehzahlen einen zuverlässigen und gleichmäßigen Betrieb.

Eigenschaften:
Dieses Lager verfügt über Innen- und Außenringe mit tiefen Laufbahnen, die zur Aufnahme kombinierter Belastungen ausgelegt sind. Eine umlaufende Nut im Außenring ermöglicht die Montage eines Sicherungsrings für eine zuverlässige axiale Fixierung. Zwei Metallabdeckungen begrenzen das Eindringen von mittelfeinen Partikeln und reduzieren gleichzeitig die Reibungsverluste. Der Käfig aus Stahlblech verteilt die Last gleichmäßig und bietet eine hohe Stoßfestigkeit. Das Lager hat ein Standard-Radialspiel, welches eine ausgewogene Kombination aus Laufruhe und Energieeffizienz ermöglicht. Die werkseitige Schmierung mit Kyodo Yushi Multemp DRL-Fett sorgt für einen zuverlässigen Betrieb im Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C.

Wartung:
Das Kugellager ist lebensdauergeschmiert mit einem Hochleistungsfett, wodurch eine Nachschmierung nicht erforderlich ist. Regelmäßige Inspektionen werden jedoch empfohlen, um Vibrationen, Temperaturentwicklungen oder ungewöhnliche Geräusche zu überwachen. Eine visuelle Kontrolle in definierten Abständen hilft dabei, frühzeitig Abweichungen zu erkennen, bevor sie die Lagerleistung beeinträchtigen.

Dichtung:
Das Lager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die einen zuverlässigen Schutz gegen feste Partikel bieten. Die V-förmige Nut im Innenring bildet ein Labyrinthdichtungssystem, welches das Eindringen von Schmutz minimiert und gleichzeitig den Schmierstoff im Lager hält. Diese Konstruktion ermöglicht geringe Reibung bei gleichzeitiger Wahrung der Schutzwirkung. Obwohl effektiv gegenüber Partikeln, bieten die Abdeckungen nur einen begrenzten Schutz gegen Feuchtigkeit. Daher ist bei Einsatz in feuchter Umgebung erhöhte Aufmerksamkeit geboten.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und mechanischen Lösungen, bekannt für technische Expertise und Innovationskraft. Mit Produktionsstätten auf fünf Kontinenten, zahlreichen Fertigungsstandorten und einer Vielzahl von Vertriebsbüros bietet NTN Nähe zum Kunden und zuverlässige Verfügbarkeit. Das Unternehmen entwickelt hochpräzise Lösungen für Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energiewirtschaft und den Schwermaschinenbau und steht für höchste Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei Radialkräften, gute Toleranz gegenüber Axiallasten
• Effektiver Schutz vor Verschmutzungen durch Metallabdeckungen
• Geringe Reibung ermöglicht hohe Drehzahlen bei reduziertem Energieverbrauch
• Dauerhafte Schmierung senkt Wartungsaufwand und Betriebskosten
• Robuster Stahlblechkäfig für gleichmäßige Lastverteilung sowie Stoß- und Vibrationsfestigkeit
• ISO 464-konforme Konstruktion mit umlaufender Nut und optionalem Sicherungsring – erleichtert die Montage und Demontage

Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich hervorragend für Förder- und Handhabungssysteme, wo es kontinuierliche Lasten effizient verarbeitet. Es findet Anwendung in landwirtschaftlichen und bautechnischen Maschinen und hält auch anspruchsvollen Umgebungen stand. Im Automobilbereich wird es in Getrieben und Motoren eingesetzt, wo es Zuverlässigkeit und Robustheit garantiert. Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen sowie Haushaltsgeräte profitieren von seiner geringen Reibung und langen Lebensdauer. Auch in Industriegetrieben trägt es zu einer gleichmäßigen Kraftübertragung bei.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x12 mm
Bruttogewicht90 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6000
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r5850 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11200 N
Gewicht0,032 kg
Zolltarifcode84821090
9,89 exkl. MwSt.
/ Stück
11,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an