Präzisions-/ Spindellager NSK 7904A5TRSULP3, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm
NSK Präzisions-Schrägkugellager: Serie 7904
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7904A5TRSULP3
Rubix:731257
Hersteller:7904A5TRSULP3 N
EAN:00029176657344

Produktdetails : 7904 A5TRSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7904a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4050 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6950 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen