NPQP-T-R18-Q8-FD-P10 T-Steckverschraubung

NPQP Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQP-T-R18-Q8-FD-P10
Rubix:1821967
Hersteller:133075
EAN:4052568029586
NPQP-T-R18-Q8-FD-P10 T-Steckverschr.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpp (gehäuse);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQP-T-R18-Q8-FD-P10 T-Steckverschraubung


Steckverschraubung NPQP-D-R12-Q12-FD Baugröße=Standard, Nennweite=7,2 mm, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10,85 g
Werkstoffpp (gehäuse);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 1/8
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
158,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
190,56 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage