NPQM-D-S14-E-P10 Steckhuelse

NPQM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:NPQM-D-S14-E-P10
Rubix:1821883
Hersteller:570455
EAN:4052568058432
NPQM-D-S14-E-P10 Steckhuelse
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anschluss 1plug-in sleeve ø 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-D-S14-E-P10 Steckhuelse


Steckhülse NPQM-D-S14-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=12 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com), Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19 g
Anschluss 1plug-in sleeve ø 14 mm
Anschluss 2push-in sleeve qs-14
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,76 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage