NPQH-DK-M7-Q4-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt
NPQH Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NPQH-DK-M7-Q4-P10
Rubix:1744894
Hersteller:578372
EAN:4052568060756

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | m7 male thread |
Produktdetails : NPQH-DK-M7-Q4-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt
Steckverschraubung NPQH-DK-M7-Q4-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,5 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | m7 male thread |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
32,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen