Referenzen
PILZ:774130
Rubix:3100110

Produktdetails : PNOZ E1P 24VDC 2SO PNOZ Sicherheitsschaltgerät
PILZ Not-Aus-Relais 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Steuerspannung | 24 (dc) V |
|---|---|
| Max. Schaltstrom | 2,7 A |
| Bauform | din-schiene (35 mm) |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 55 °C |
| Isolierspannung | 30 V |
| Max. Schaltspannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 85 ) Arbeitstagen
