S200 PROTAPE PUR 330 INOX FOOD-AS Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch leic
Norres PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:330-0200-1018
Rubix:2980876
Hersteller:330-0200-1018
EAN:4049645078056



Dokumente
Produktdetails : S200 PROTAPE PUR 330 INOX FOOD-AS Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch leic
Der antistatische Norres PROTAPE PUR-INOX 330 FOOD-AS ist ein leichter und verstärkter Lebensmittel- und Pharmaschlauch mit guter Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit sowie sehr guter Kälteflexibilität. Seine Wandung ist permanent antistatisch. Er ist hochflexibel, stauchbar und abriebfest. Zudem zeichnet sich der mikroben- und hydrolysefeste Schlauch durch seine Geruchs- und Geschmacksfreiheit aus. RoHS konform.
Anwendungen
Norres PROTAPE PUR-INOX 330 FOOD-AS antistatischer Lebensmittel- und Pharmaschlauch, leichte und verstärkte Ausführung, Edelstahldraht (INOX). Hochflexibel und stauchbar (3:1), abriebfest, mikroben- und hydrolysefest, geruchs- und geschmacksfrei. Besitzt eine gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine sehr gute Kälteflexibilität. RoHS konform.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,21 bar |
| Werkstoff | polyurethan/edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,90 € exkl. MwSt.
/ Meter
142,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
