S300 PROTAPE PUR 330 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch leicht
Norres PROTAPE PUR 330 FOOD Absaugschlauch Gebläseschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:330-0300-0000
Rubix:990579
Hersteller:330-0300-0000
EAN:4049645079855

Dokumente
Produktdetails : S300 PROTAPE PUR 330 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch leicht
Norres PROTAPE PUR 330 FOOD ist ein abriebfester Polyurethanschlauch für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit guter Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit sowie sehr hoher Kälteflexibilität. Die leichte und verstärkte Ausführung ist hochflexibel, stauchbar und abriebfest. Der Schlauch ist zudem geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest.
Anwendungen
Der flexible Schlauch ist einsetzbar für Gase und für abrasive Stäube, Pulver und Fasern. Er ist geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie für die Medizintechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,14 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,03 € exkl. MwSt.
/ Meter
153,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
