S150 METAL HOSE 375 HT GLASFADEN Metallschlauch Saugschlauch (bis +400°C)
Norres METAL HOSE 375 HT Absaugschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:375-0150-2880
Rubix:2017866
Hersteller:375-0150-2880
EAN:4049645217301



Dokumente
Produktdetails : S150 METAL HOSE 375 HT GLASFADEN Metallschlauch Saugschlauch (bis +400°C)
Der METAL HOSE 375 HT von Norres ist ein abriebfester Metallschlauch mit sehr guter Hitzebeständigkeit. Er ist schwer entflammbar und besitzt eine elektrisch leitfähige Wandung.
Anwendungen
Norres METAL HOSE 375 HT Metall- und Saugschlauch bis 400°C ist ein flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Granulat, Schüttgut und für Gase. Er findet Einsatz in Absauganlagen, Entstaubungsanlagen, Filteranlagen. Zusätzlich ist der METAL HOSE in der Holzindustrie zur Absaugung von Holzstaub oder Holzspänen sowie in der Keramik-, Glas- oder Stahlindustrie zur Hochtemperaturabsaugung in Gießereien, Öfen, Hochöfen, Schmelzen, etc. verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Anwendung | absaugung/förderung von großen mengen an abrasivem pulver, schüttgut und granulat sowie von gasen; explosionsgefährdete bereiche; absauganlagen, entstaubungsanlagen, filtersysteme, ölnebelabsaugung; holzstaubabsaugung (möbelherstellung, sägewerke); papier- und zellstoffindustrie, kantenstreifenabsaugung an verpackungsmaschinen; hochtemperaturabsaugung (öfen, gießereien, schmelzöfen, keramik-, glas-, stahl- und aluminiumwerke). |
| Länge | 9,906 m |
| Biegeradius | 385 mm |
| Werkstoff | profiliertes metallband (verzinkter stahl) mit hakenprofil; glasfaserdichtung |
| Zolltarifcode | 83071000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,60 € exkl. MwSt.
/ Meter
161,52 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
