217-0315-0000 Brückenschelle mit Öse für außen gewellte Spiralschläuche

Norres CLAMP 217 Brückenschelle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Norres:217-0315-0000
Rubix:3278367
Hersteller:217-0315-0000
EAN:4049645030641
217-0315-0000 Brückenschelle mit Öse für außen gewellte Spiralschläuche

Technische Zusammenfassung

Typclamp 217
Einspanndurchmesser325 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 217-0315-0000 Brückenschelle mit Öse für außen gewellte Spiralschläuche


Brückenschelle mit Befestigungsöse zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen mit weitgehend dichter und zugfester Verbindung durch spezielle Brückengeometrie. Sie ist leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar und RoHS konform.

Technische Informationen


Attribute
Typclamp 217
Einspanndurchmesser325 mm
Spannbereich, Minimum315 mm
Spannbereich, Maximum355 mm
Breite12 mm
Werkstoffedelstahl
50,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,30 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage