217-0145-0000 Brückenschelle mit Öse für außen gewellte Spiralschläuche
Norres CLAMP 217 Brückenschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:217-0145-0000
Rubix:3278361
Hersteller:217-0145-0000
EAN:4049645030528

Dokumente
Produktdetails : 217-0145-0000 Brückenschelle mit Öse für außen gewellte Spiralschläuche
Brückenschelle mit Befestigungsöse zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen mit weitgehend dichter und zugfester Verbindung durch spezielle Brückengeometrie. Sie ist leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar und RoHS konform.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | clamp 217 |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 155 mm |
| Spannbereich, Minimum | 150 mm |
| Spannbereich, Maximum | 155 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,18 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
