S25 AIRDUC PUR 355 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch schwer

Norres AIRDUC® PUR 355 EC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Norres:355-0025-1003
Rubix:2524264
Hersteller:355-0025-1003
EAN:4049645147745
S25 AIRDUC PUR 355 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch schwer

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Max. Betriebsdruck2,93 bar

Dokumente

Produktdetails : S25 AIRDUC PUR 355 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch schwer


Norres AIRDUC PUR 355 EC ist ein elektrisch leitfähiger Schlauch in schwerer Ausführung mit erhöhter Abriebfestigkeit, erhöhter Druck- und Vakuumfestigkeit und guter Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit. Seine Wandung ist elektrisch leitfähig und er weist eine sehr gute Kälteflexibilität auf.

Anwendungen

  • Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Max. Betriebsdruck2,93 bar
51,15 exkl. MwSt.
/ Meter
61,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen