S25 AIRDUC PUR 351 HT Hochtemperaturschlauch mittelschwer
Norres AIRDUC® PUR 351 HT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:351-0025-1015
Rubix:3020984
Hersteller:351-0025-1015
EAN:4049645119148

Dokumente
Produktdetails : S25 AIRDUC PUR 351 HT Hochtemperaturschlauch mittelschwer
Hochtemperatur Absaug- und Gebläseschlauch in mittelschwerer Ausführung, innen glatt. Der Schlauch ist sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren), hoch abriebfest, strömungstechnisch optimiert und weist eine gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit auf. Die Spirale kann gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132) geerdet werden. Temperaturbereich von -40°C bis 125°C, kurzzeitig bis 150°C möglich.
Anwendungen
Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmen und abrasivem Pulver, Granulat, Schüttgut und für warme Gase. Hoch abriebfest. Besitzt eine sehr gute Hitzebeständigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine sehr gute Kälteflexibilität. RoHS konform.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 2,835 bar |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
433,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Meter
520,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
