5.DMD.100250 Normzylinder/doppeltwirk. Magnet/Kolben-Ø100/Hub 250/G1/2
Normzylinder ISO 15552
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:5.DMD.100250
Rubix:345337
Hersteller:106250
EAN:4047322093989

Dokumente
Produktdetails : 5.DMD.100250 Normzylinder/doppeltwirk. Magnet/Kolben-Ø100/Hub 250/G1/2
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 25, G 1/2, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt.In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet.Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Anwendungen
Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5895 g |
|---|---|
| Typ | normzylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
