Referenzen
Nilos:Z74500/850JV
Rubix:453300




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 13,2 mm |
Produktdetails : Z74500/850JV NILOS-Ring
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 13,2 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,47 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage