Referenzen
Nilos:Z598X/592AAV
Rubix:453225




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85,72 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 146 mm |
| Breite | 10,1 mm |
Produktdetails : Z598X/592AAV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85,72 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 146 mm |
| Breite | 10,1 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage