Referenzen
Nilos:Z55187C/443AV
Rubix:453195




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 107,5 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : Z55187C/443AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 107,5 mm |
| Breite | 10 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage