Referenzen
Nilos:Z42687/620
Rubix:453101




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 124 mm |
| Breite | 8,5 mm |
Produktdetails : Z42687/620 NILOS-Ring
Der Nilosring ist eine robuste, verschleißarme Metalldichtung für extreme Einsatzbedingungen. Einsetzbar in nahezu jede existierende Konstruktion durch geringe Bauhöhe, wesentliche Standzeitverlängerung selbst bei hochwertigen Lagern mit bereits integrierter Dichtung.
Der Nilosring ist eine robuste, verschleißarme Metalldichtung für extreme Einsatzbedingungen. Einsetzbar in nahezu jede existierende Konstruktion durch geringe Bauhöhe, wesentliche Standzeitverlängerung selbst bei hochwertigen Lagern mit bereits integrierter Dichtung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 124 mm |
| Breite | 8,5 mm |
| Stärke | 8,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,67 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage