Referenzen
Nilos:Z37431A/625JV
Rubix:453042




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 109,58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 153 mm |
| Breite | 7,7 mm |
Produktdetails : Z37431A/625JV NILOS-Ring
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 109,58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 153 mm |
| Breite | 7,7 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen