Referenzen
Nilos:Z368A/363DAV
Rubix:453035




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 86,5 mm |
| Breite | 4,6 mm |
Produktdetails : Z368A/363DAV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 86,5 mm |
| Breite | 4,6 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,54 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage