Referenzen
Nilos:Z603049014AVS1
Rubix:455336




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45,24 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75,5 mm |
| Breite | 5,3 mm |
Produktdetails : Z603049014AVS1 NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45,24 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75,5 mm |
| Breite | 5,3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen