Referenzen
Nilos:ZJLM710949910AV
Rubix:453431




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 103 mm |
| Breite | 5,7 mm |
Produktdetails : ZJLM710949910AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 103 mm |
| Breite | 5,7 mm |
| Stärke | 5,7 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,14 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage