4203JV NILOS-Ring für zweireihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für zweireihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:4203 JV
Rubix:451783
Hersteller:4203JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 4203JV NILOS-Ring für zweireihige Rillenkugellager
Nilosring für zweireihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std