22224JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:22224 JV
Rubix:451221
Hersteller:22224JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 134 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 22224JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 134 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std